Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, 0,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1RTMS1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1RTMS1
EAN/GTIN:
     0663023019543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, Drücker+Schubstart
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
2,3 Nm
Klingenhalter:
1/4" Sechskant
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,68 kg
Gesamtlänge:
217 mm
Drehmomentbereich:
0,5 - 2,3 Nm
Drehzahl:
1650 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,88*
€ 1.377,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,37*
€ 1.366,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,58*
€ 1.338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,12*
€ 1.319,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,68*
€ 1.312,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTNS1
ab € 1.098,34*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTQS1
ab € 1.095,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.