Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber UT8963 aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 750 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 750 min-1
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 750 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91413
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91413
EAN/GTIN:
     4250112976205
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Produktbeschreibung:

  • Rutschkupplung
  • Heckauspuff
  • Drehmomenteinstellung von außen
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Luftanschlüße oben, unten und hinten
  • Schraubengröße: M6
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 76,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
1 - 9 Nm
Drehzahl:
750 U/min
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
165 mm
Luftverbrauch:
60 l/min
Typ:
Druckluft-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: pneutec drehschrauber, drehschrauber, Mini-Schlagschrauber, pneuatisch, Pneumatik Werkzeug, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91402
ab € 114,03*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91403
ab € 128,27*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91410
ab € 172,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91411
ab € 166,52*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91412
ab € 199,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.