Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems DRS 1800-8 Schwarz, Edelstahl 1800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems DRS 1800-8 Schwarz, Edelstahl 1800 RPM
Schneider airsystems DRS 1800-8 Schwarz, Edelstahl 1800 RPM
Schneider airsystems DRS 1800-8 Schwarz, Edelstahl 1800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332716
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322680
EAN/GTIN:
     4011666049513
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
1200 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Drehmoment (max.)
8 Nm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Gerader Griff
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
0.5 m/s²
Geräuschpegel
84 dB
Weitere Suchbegriffe: schneider drehschrauber, drehschrauber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELMAG
43620
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.