Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber UT8962 aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 1.700 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 1.700 min-1
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 1.700 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91412
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91412
EAN/GTIN:
     4250112976199
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Produktbeschreibung:

  • Rutschkupplung
  • Heckauspuff
  • Drehmomenteinstellung von außen
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Luftanschlüße oben, unten und hinten
  • Schraubengröße: M6
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 76,0 dB (A
Weitere Informationen:
Drehmoment:
1 - 6 Nm
Drehzahl:
1700 U/min
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
165 mm
Luftverbrauch:
60 l/min
Typ:
Druckluft-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: pneutec drehschrauber, drehschrauber, Mini-Schlagschrauber, pneuatisch, Pneumatik Werkzeug, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91402
ab € 113,91*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91403
ab € 128,78*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91410
ab € 172,49*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91411
ab € 166,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91413
ab € 216,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.