Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Drehschrauber EPS 150 RL (extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Drehschrauber
DL-Drehschrauber
Artikel-Nr.:
     C6014-43855
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43855
EAN/GTIN:
     9004853438554
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
  • Bit-Schnellwechselkupplung
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • Drehmoment von außen stufenlos einstellbar
  • Stufenlose Drehzahlrecgelung
  • Schub-Startautomatik
  • Kurze Bauweise
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 Bit + E 6,3
Max. Lösedrehmoment:
10 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
10 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl:
1800 UpM
Vibration:
0.2 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
83 dB(A)
Länge:
196 mm
Gewicht:
1.2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.