Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber UT5935 in Pistolenform mit Direktantrieb 1.800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb 1.800 min-1
Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb 1.800 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91402
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91402
EAN/GTIN:
     4250112900262
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • ohne Drehmomenteinstellung
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 86,8 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 98,1 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
6 Nm
Drehzahl:
1800 U/min
Gewicht:
1,5 kg
Luftverbrauch:
120 l/min
Typ:
Druckluft-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: pneutec drehschrauber, drehschrauber, Mini-Schlagschrauber, pneuatisch, Pneumatik Werkzeug, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91403
ab € 128,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91410
ab € 171,99*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91411
ab € 166,70*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91412
ab € 199,22*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91413
ab € 216,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.