Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ösenschraube m6, ösenschraube m8, ösenschraube 8x80
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ösenschraube

  Ösenschraube  (2.085 Angebote unter 27.604.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ösenschraube“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
65458108 Ringschraube DIN 580 M8 Stahl C15E (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...
Mädler
65458108
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung (2 Angebote) 
DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung mit CE Kennzeichen
k.A.
66100081
ab € 0,3353*
pro Stück
 
 Stück
65458110 Ringschraube DIN 580 M10 Stahl C15E (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...
Mädler
65458110
ab € 0,70*
pro Stück
 
 Stück
Ösenschraube GS 8x50 (8 Angebote) 
Die fischer Ösenschraube GS 8 ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Zusammen m...
fischer
502620
ab € 1,1471*
pro Stück
 
 Stück
RUD Ringschraube RS M16 1000kg (1 Angebot) 
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Berei...
SIP
RS.1000.16
ab € 42,66*
pro Stück
 
 Stück
Ringschraube DIN 580 Gew.M10 STA C15 ZN (11 Angebote) 
mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinktDIN 580(wird ersetzt durch ISO 3266)Weitere technische Eigenschaften:· d4: 25mm· k: 10mm· d2: 25mm· d3: 45mm· l: 17mm· h: 45mm
Kleinsorge
66000101
ab € 0,422*
pro Stück
 
 Box
DIN580 M10 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung (2 Angebote) 
DIN580 M10 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung mit CE Kennzeichen
k.A.
66100101
ab € 0,4835*
pro Stück
 
 Stück
REMA Ringschraube C15E G8140-M20 (1 Angebot) 
Material : Karbon Stahl, C15E, DIN 580, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 6-fache WLL. Oberflächenbehandlung : Galvanisch verzinkt.
Rema
ab € 4,65*
pro Stück
 
 Stück
RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M08X13, EDELSTAHL 1.4301 (4 Angebote) 
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Traget...
Heinrich Kipp Werk
K0767.108
ab € 2,82*
pro Stück
 
 Stück
suki. Ringschraube, 25 x 12 x 3,8 mm, Holzgewinde (11660238) (1 Angebot) 
suki. Ringschraube, 25 x 12 x 3,8 mm, Holzgewinde Stahl verzinkt, in Kunststoffdose beinhaltet: 15 Stück (6175009) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
suki.international
6175009
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
65458008 Ringschraube DIN 580 M8 Stahl C15E (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl C15E. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennzeichen und Benutzerin...
Mädler
65458008
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
RUD Ringschraube RS M12 400kg (1 Angebot) 
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Berei...
SIP
RS.0400.12
ab € 36,35*
pro Stück
 
 Stück
DIN580 M 6 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung (2 Angebote) 
DIN580 M 6 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung mit CE Kennzeichen
k.A.
66100061
ab € 0,3662*
pro Stück
 
 Stück
RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M08X13, STAHL 1.1141 BLANK (4 Angebote) 
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Traget...
Heinrich Kipp Werk
K0767.08
ab € 0,85*
pro Stück
 
 Stück
65458142 Ringschraube DIN 580 M42 Stahl C15E (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...
Mädler
65458142
ab € 23,66*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   139   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ösenschraube
^

Ösenschrauben sichern die Gerüstverankerung

Die Ösenschraube ist ein essentielles Verankerungselement im Gerüstbau. Sie hält Arbeitsgerüste an einem tragfähigen Verankerungsgrund fest. Die eingesetzten Ösenschrauben halten das Gerüst standsicher, unterbinden Verschiebungen und verhindern das Abknicken der Gerüstelemente.

Die Ösenschrauben im Überblick

Die Ösenschraube ist eine Stahlöse mit Gewinde. Der Ring ist fest verschweißt, damit eingehängte Drähte, Seile oder Haken nicht herausrutschen können. Kleinere Ösenschrauben bestehen aus einem gebogenen Draht mit einem Spalt. Die Verankerungen sind galvanisch verzinkt und beständig gegen Witterung, Wasser und andere korrosive Einwirkungen. Die Schrauböse ist durch folgende Maße definiert:
  • Durchmesser der Öse,
  • Durchmesser der Schraube,
  • Schraubenlänge einschließlich Öse und
  • Verankerungstiefe.
Aus diesen Angaben resultieren die benötigten Bohrlochmaße beziehungsweise die Größe des Gerüstdübel. Die typischen Maße der Ösenschrauben sind in ähnlicher Form angegeben wie 12 x 230. Der Zahlenwert 12 ist der Durchmesser der Schraube, mit der Zahl 230 wird die Gesamtlänge der Ösenschraube von der Schraubspitze bis zum äußersten Ösenrand angegeben. Ein dritter Wert kennzeichnet meist den Außendurchmesser der Öse, wie 12 x 230 x 23.

Einige Ösenschrauben sind für Einsatzbereiche außerhalb des Gerüstbaus geeignet. Sie verankern Rankgerüste, Drähte, Kabel oder Ketten. Einige Ösenschrauben können auch in Holz verwendet werden und benötigen hierfür keinen Dübel. Die Ösenschrauben eignen sich zur Verankerung an Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich.

Nicht ohne Gerüstdübel

Die Ösenschraube muss mit einem Gerüstdübel befestigt werden. Ohne eine solche Verankerung hält sie nicht in Vollbaustoffen, wie
  • Naturstein, Fels, Beton, Vollziegel oder Kalksteinen.
Der Gerüstdübel besteht meist aus Nylon, seltener aus Metall. Die Kunststoff-Dübel eignen sich für alle Vollbaustoffe und erreichen hohe Auszugswerte. Vor dem Einsatz des Gerüstdübels, wird der Verankerungsgrund senkrecht angebohrt. Das benötige Bohrlochmaß ist den Herstellerhinweisen zu entnehmen. Das Bohrloch muss von Staub und lockerem Material befreit werden. Der Gerüstdübel lässt sich mit einem Hammer eingeschlagen. Während die Schrauböse eingedreht wird, spreizt sich der Dübel im Bohrloch stark auf. Sein Material presst sich zwischen die Schrauböse und die Bohrlochwände. Der entstandene Reibschluss sorgt für den nötigen Halt der Schrauböse unter Belastung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.