Die fischer Ösenschraube GS 8 ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Zusammen m...
Die hochfeste Ringschraube EOB ist als Hebeöse für Maschinenteile verwendbar. Ringschrauben dürfen nur händisch festgezogen werden. Tragfähigkeit, bei max 60°.
suki. Ringschraube, 16 x 6 x 2,8 mm, Holzgewinde Stahl verzinkt, in Kunststoffdose beinhaltet: 30 Stück (6175004) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
RUD VRS-F V STARPOINT mit Schlüsselblech - Ringschraube • Bis zu 5,8-fach höhere Tragfähigkeit als Ringschraube DIN 580 • Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen • 4-fache Sicherheit • Unverlierb...
Werkstoff: Stahl C15E. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennzeichen und Benutzerin...
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schr...
Haltemagnete GN 50.6 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schr...
suki. Ringschraube, 20 x 10 x 3,3 mm, Holzgewinde Stahl verzinkt, in Kunststoffdose beinhaltet: 20 Stück (6175006) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.