Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65458142 Ringschraube DIN 580 M42 Stahl C15E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65458142
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65458142
EAN/GTIN:
     4067201271581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
C15E verzinkt Werkstoff
d1:
M42 mm
d2:
85 mm
d3:
144 mm
d4:
80 mm
e:
30 mm
h:
147 mm
k:
32 mm
l:
63 mm
m:
38 mm
F1 max.:
6300 kg
F2 max.:
4500 kg
F3 max.:
3150 kg
Gewicht:
4,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube din 580 m42, din 580 c15e, din 580, DIN580 580 Ringschraube geschmiedet lifting eye
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.