Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...
Ringschraube M6 x50 inklusive 2xMuttern, aus Stahl verzinkt. Zur Seilabspannung ,schonende Seileinführung bei häufiger Betätigung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Ringschra...
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schr...
Folgende Anwendungsrichtlinien für Ringschrauben DIN 580 sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten: Die Ringschraube muss voll eingedreht sein un...