Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube DIN 580 Gew.M10 STA C15 ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5000601202
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     66000101
EAN/GTIN:
     4251063422865
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinktDIN 580(wird ersetzt durch ISO 3266)Weitere technische Eigenschaften:· d4: 25mm· k: 10mm· d2: 25mm· d3: 45mm· l: 17mm· h: 45mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl C15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube din 580 m10 x 17, din 580 c15e, din 580, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
487
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,422*
€ 0,5628*
5 Tage
13
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 22,99*
€ 30,25*
6 Tage
13
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 24,205*
€ 31,795*
4 Tage
13
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 25,745*
€ 34,205*
2 Tage
13
3
pro Box
Frei Haus
ab € 26,815*
€ 35,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5423*
€ 0,64534
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5422*
€ 0,64522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
66000121
ab € 0,647*
Ähnlich
Kleinsorge
66000161
ab € 1,0313*
Ähnlich
Kleinsorge
66000061
ab € 0,2898*
Ähnlich
Kleinsorge
66000081
ab € 0,2948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.