Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube C15E G8140-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube C15E G8140-M20
REMA Ringschraube C15E G8140-M20
Artikel-Nr.:
     8492-3015111
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365183577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Material : Karbon Stahl, C15E, DIN 580, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 6-fache WLL. Oberflächenbehandlung : Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
D2:
40 mm
D3:
72 mm
D4:
40 mm
E:
14 mm
H:
71 mm
L:
30 mm
M:
20 mm
Gewicht:
0.43 kg/st/m
Norm:
DIN 580
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 132.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.