Ringschraube M6 x50 inklusive 2xMuttern, aus Stahl verzinkt. Zur Seilabspannung ,schonende Seileinführung bei häufiger Betätigung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube Die Ringschrauben sind in gegossener Ausführung und entsprechen daher nicht der DIN. Achtung! Für sicherheitsrelevante Bauteile´DIN 580 geschmiedet eins...
Werkstoff: Stahl C15E. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennzeichen und Benutzerin...
CAB FASTENING Ringschraube DIN 580 Edelstahl A2 M 6 HP geschmiedet (Körper wie M8) DIN 580 Ringschraube, Edelstahl A2, geschmiedete Ausführung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich um die DIN 5...
Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Ringschra...
Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Ringschra...
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...