Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ösenschraube

  ösenschraube m8  (261 gefilterte Angebote unter 29.255.590 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ösenschraube“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung (2 Angebote) 
DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung Ringschrauben werden oftmals als Befestigungspunkte verwendet. Dazu die Schraube in ein entsprechendes Gewinde vollständig einschrauben undvorz...
k.A.
66100081
ab € 1,29*
pro Stück
 
 Stück
65458108 Ringschraube DIN 580 M8 Stahl C15E (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennze...
Mädler
65458108
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
RINGSCHRAUBE DREHBAR D=M08 STAHL, GELB, MIT SECHSKANTSCHLÜSSEL, SCHWARZ (5 Angebote) 
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schr...
Heinrich Kipp Werk
K0769.08151
ab € 30,04*
pro Stück
 
 Stück
65458008 Ringschraube DIN 580 M8 Stahl C15E (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl C15E. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennzeichen und Benutzerin...
Mädler
65458008
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
RUD Ringschraube RS M8 200kg (1 Angebot) 
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Berei...
SIP
RS.0200.08
ab € 27,21*
pro Stück
 
 Stück
REMA Ringschraube (G8) EOB08 (1 Angebot) 
Die hochfeste Ringschraube EOB ist als Hebeöse für Maschinenteile verwendbar. Ringschrauben dürfen nur händisch festgezogen werden. Tragfähigkeit, bei max 60°.
Rema
ab € 16,51*
pro Stück
 
 Stück
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 8x 50 (3 Angebote) 
Ringschraube, Art. 48 V2A • Edelstahl, blank • Mit metrischem Gewinde
Hermann Lohmann
048.02.05008.5015
ab € 133,775*
pro 50 Stück
 
 Packung
Ringschraube DIN 580 Gew.M8 STA C15 ZN (11 Angebote) 
mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinkt DIN 580 (wird ersetzt durch ISO 3266) Weitere technische Eigenschaften: · d4: 20mm · k: 8mm · d2: 20mm · d3: 36mm · l: 13mm · h: 36mm
Kleinsorge
66000081
ab € 0,2948*
pro Stück
 
 Stück
Ringschraube | M8 | Metrisches Gewinde | Verzinkt | DIN 580 | Beanspruchungsgrenze 140 kg | 1 Stück (1 Angebot) 
Ringschraube • M8 • Metrisches Gewinde • Verzinkt • Gefertigt nach DIN 580 • Stahlgüte 4.6 • Beanspruchungsgrenze 140 kg • Verpackungsinhalt 1 Stück
Connex
NL4220061
ab € 7,512*
pro 10 Stück
 
 Packung
RUD Starpoint Ringschraube VRS-F 300kg (1 Angebot) 
RUD VRS-F V STARPOINT mit Schlüsselblech - Ringschraube • Bis zu 5,8-fach höhere Tragfähigkeit als Ringschraube DIN 580 • Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen • 4-fache Sicherheit • Unverlierb...
SIP
VR.SF.X040
ab € 35,85*
pro Stück
 
 Stück
RINGSCHRAUBE FEST ÄHNLICH DIN580 M08X13, EDELSTAHL 1.4401 BLANK (4 Angebote) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1333.08
Heinrich Kipp Werk
K1333.08
ab € 3,88*
pro Stück
 
 Stück
Ringschrauben, Edelstahl A2 (6 Angebote) 
Folgende Anwendungsrichtlinien für Edelstahl-Ringschrauben DIN 580 sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten: Die Ringschraube muss voll eingedre...
Otto Ganter
580-M8-NI
ab € 2,63*
pro Stück
 
 Stück
4317784525787, Diverse DIN 580 Ringschrauben Edelstahl A2 M 8 (7 Angebote) 
4317784525787, DIN 580 Ringschrauben Edelstahl A2 M 8, Fabrikat: Diverse
k.A.
4317784525787
ab € 1,056*
pro Stück
 
 Stück
ERICO
336050
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
RINGSCHRAUBE DREHBAR D=M08 STAHL, GELB, OHNE SECHSKANTSCHLÜSSEL, SCHWARZ (5 Angebote) 
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schr...
Heinrich Kipp Werk
K0769.08150
ab € 28,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ösenschraube
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.