Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-726844 Herst.-Nr.: 79.60 EAN/GTIN: 4002632911385 |
| | |
|
|  |  |
 | Die STYROPORKLINGE NR. 79 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark. Die STYROPORKLINGE NR. 79 ist unter der Bestellnummer 79.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 9.4 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 22.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0715 kg | Klingenform: | Styroporklinge|Raute | Anzahl Lochung Klinge: | 1-Lochklinge | Ursprungsland: | CZ | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 109.4 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 17.9 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.50 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 108 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (47) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 20 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,73* | € 4,55* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,76* | € 5,35* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,35* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,82* | € 5,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|