Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO 625 mit HAKENKLINGE 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
German Design Award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-625098.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     625098.02
EAN/GTIN:
     4002632804021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran. Mit Hakenklinge.
Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Herausragende Ergonomie
    Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!

    Robust und ausgewogen

    Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender.

    Spezieller Einsatz

    Die Hakenklinge ist besonders geeignet für Bodenbeläge aller Art, aber noch für vieles mehr. Die Klinge selbst wechseln Sie mit wenigen Handgriffen – und zwar bequem nach vorne heraus, indem Sie den Wechselknopf anheben und den Hebel betätigen.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

    Sicher auf der ganzen Linie

    Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klingenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
26 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
64.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.1650 kg
Produktname:
SECUPRO
Griff:
Hebel
Sicherheitstechnik I:
Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
Sicherheitstechnik II:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
98.70
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Hakenklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
17 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
154 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
22 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
59 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Haken-Klinge, Hakenklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
98.70
€ 0,855*
Zubehör
MARTOR
9922.08
€ 17,11*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,31*
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,92*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9960.06
€ 25,66*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.