Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1114573 Herst.-Nr.: 606.50 EAN/GTIN: 4002632908231 |
| | |
|
| | |
| Die GRAFIKKLINGE NR. 606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. Die GRAFIKKLINGE NR. 606 ist unter der Bestellnummer 606.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF. Schliff: Spezialschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 25 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 18.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0165 kg | Klingenform: | Skalpellklinge abgerundet | Anzahl Lochung Klinge: | 1-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Spezialschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | abgerundete Spitze | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 31.1 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 5.7 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.50 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen schablonenmesser, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,18* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,21* | € 3,84* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,87* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|