Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Schaber SCRAPEX CLEANY mit BÜGELKLINGE 60044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-5644.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     5644.08
EAN/GTIN:
     4002632803949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Dichtungsschaber
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Was es leistet? Saubere Arbeit. Mit abgerundeter Bügelklinge.
Etiketten auf dem Fußboden? Fest klebende Materialreste? Mit dem SCRAPEX CLEANY reinigen Sie problemlos alle glatten Oberflächen. Der handliche Schaber besteht aus Kunststoff. Seine Klinge befördern Sie mit dem praktischen Schieber aus dem Griff heraus – und nach Gebrauch wieder hinein, um sie sicher zu verwahren. Auch der Klingenwechsel funktioniert denkbar einfach.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Gutes Handling
    Das Griffende ist abgerundet, damit es nicht in Ihre Hand drückt. Auch die Rillen auf dem Schieber und im vorderen Griffbereich erleichtern Ihnen die Arbeit. Komfortabel ist zudem das integrierte Klingenmagazin.

    Sicher transportieren

    Mit dem Schieber lösen Sie nicht nur die Klinge aus, sondern ziehen sie auch in den Griff zurück. Dort bleibt sie fest und sicher – sodass Sie Ihr Schneidwerkzeug problemlos transportieren können.

    Einfacher Klingenwechsel

    Der Klingenwechsel ist ohne Werkzeug möglich. Sie drücken den Schieber per Hand so weit wie möglich nach vorn und geben so die Klinge frei. Jetzt können Sie sie zur Seite herausschieben.

    Praktische Öse

    Beim SCRAPEX CLEANY müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und den Schaber aufhängen, wo immer Sie es brauchen.

    Für rechts und links

    Das SCRAPEX CLEANY passt in jede Hand. Ganz gleich, ob es Ihre rechte oder Ihre linke ist. Denn der Griff ist so ausgewogen geformt, dass keine Handhabung bevorzugt oder benachteiligt wird.
    Hauptschneidmaterialien:
    Ceranfeld
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
11.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
50 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0350 kg
Produktname:
SCRAPEX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Versenkbare Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Schabbereich:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
60044.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
105.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
11.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
50 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
105.5 mm
... > Messer > Scrapex > Cleany
Weitere Suchbegriffe: Glasschaber, Kochfeld-Schaber, Handschaber, dichtungsschaber, Schaber, Hartmetallflachschaber, Flachschaber, Löffelschaber, Dreikantschaber, Hohlschaber (Dreikant-)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,42*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60044.50
€ 3,21*
Zubehör
MARTOR
9921.08
€ 13,51*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,33*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,40*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.