Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Messer SECUBASE 383 DISPLAY mit STYROPORKLINGE 79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Imagebild 9
Imagebild 10
Imagebild 11
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-383000.10
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     383000.10
EAN/GTIN:
     4002632803499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sie entscheiden, wie geschnitten wird.
Ein Sicherheitsmesser, das auch als Cuttermesser performt? Das neue SECUBASE 383 kann beides. Ihr Schneidwerkzeug ist zunächst einmal mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Bestimmte Schneidanwendungen gehen aber mit fixierter Klinge besser von der Hand, darunter auch der Sägeschnitt. Dafür können Sie optional die Klinge in sieben verschiedenen Stufen arretieren. So lässt sich effizient arbeiten.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Langer Klingenaustritt
    „Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei max. 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUBASE 383 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.

    Arretierung und Rückzug

    Wenn Sie Ihr SECUBASE 383 als Cuttermesser verwenden möchten, haben Sie die Wahl zwischen sieben Einstellungen (Schnitttiefen von 7 bis 73 mm). Anschließend lösen Sie die Arretierung wieder – und die Klinge zieht sich wie gehabt zurück.

    Ergonomischer Griff

    Um Ihre Hand zu schonen, ist das SECUBASE 383 konsequent ergonomisch geformt. Der leicht taillierte Griff fühlt sich sehr angenehm an. Ein weiterer Beleg ist der Schieber, der sich dank der Rampe besonders einfach bewegen lässt.

    Für rechts und links

    Im Lieferzustand ist das SECUBASE 383 für Rechtshänder ausgelegt. Als Linkshänder drehen Sie die Klinge einmal um 180° – und schon können auch Sie loslegen. Schieber und Arretierung betätigen Sie jeweils mit dem Daumen.

    Einfacher Klingenwechsel

    Um an die lange, biegsame Klinge zu gelangen, nutzen Sie den blauen Klingenwechselknopf am Ende des Griffs. Jetzt können Sie das Innenteil inkl. Schieber herausziehen. Die Klinge wird von zwei Magneten in Position gehalten.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
243 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
89.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
1.8600 kg
Produktname:
SECUBASE
Griff:
1-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Optionale Sicherheit (SECUBASE)
Sicherheitstechnik II:
Klingenrückzug und Arretierung – optionale Sicherheit
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
79.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Styroporklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (min):
3 mm
Schnitttiefe (max):
73 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
170.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
25 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
34 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
194 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 368,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
79.60
€ 4,54*
Zubehör
MARTOR
9920.08
€ 11,27*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,89*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.