Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V533053 Herst.-Nr.: 13730.60 EAN/GTIN: 4002632918254 |
| | |
|
|  |  |
 | Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 ist unter der Bestellnummer 13730.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 25.5 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 9.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0225 kg | Klingenform: | Industrieklinge|Rechteck | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 43 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 22 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.30 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 52.6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cuttermesser martor, cuttermesser, abbrechklingen 22mm, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,71* | € 6,03* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 7,60* | ab € 3,82* | € 6,05* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,67* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 7,90* | ab € 4,37* | € 6,84* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,74* | € 7,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|