Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40 MDP mit STYROPORKLINGE 17940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-11900771.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     11900771.02
EAN/GTIN:
     4002632802362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Tiefer Schnitt. Hohe Qualität. Metalldetektierbar.
Auch das SECUNORM PROFI40 MDP ist ein echtes PROFI. Und ein echter Profi, wenn es z. B. um das Öffnen von Säcken aller Art geht. Sie wissen: Dafür braucht es eine besonders große Schnitttiefe. Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 MDP deshalb eine sehr gute Wahl. Zudem ist es unlackiert und eben metalldetektierbar. Ideal für Branchen, die Fremdkörper und dadurch verursachte Störungen im Produktionsablauf vermeiden wollen.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und das markante Blau sorgen dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

    Kein Lack

    In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

    Robuster Griff

    Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI40 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

    Sehr große Schnitttiefe

    Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für mehrlagige Kartons und Sackwaren, aber auch z. B. zum Schneiden von Folien aller Art. Die rostfreie Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.

    Ohne Werkzeug

    Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den metalldetektierbaren Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Sackware
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 3-lagig
    Schaumstoff, Styropor
    Schneidanwendung:
    Sackwaren öffnen
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Papierbahnen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
22 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
38.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0972 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
1-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
17940.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Styroporklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
ja
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
36 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
143 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
17 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
31 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
154 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
17940.60
ab € 5,89*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,88*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,94*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.