Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1000B1600T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1000B1600T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1000B1600T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1000B1600T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1000B1600T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1000B1600T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2156-055|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2156-055|S10000
EAN/GTIN:
     4056211343128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1000 x 1600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1600 | 1600 MMT
EAN Code:
4056211343128
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
65.8
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
65.8 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Matte:
Gummi
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Trennwand:
mittig
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Oberfläche Matte:
geriffelt
Kippmaß:
1118 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
905 MMT
Lichte Innenbreite rechts:
722 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
727 MMT
Lichte Innentiefe:
445 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
862 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
678 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Schränke mit Sichtfenstern, Schrank mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Schiebetürenschrank, Sichtfenster-Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,70*
€ 1.053,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,04*
€ 1.031,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 858,20*
€ 1.021,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,21*
€ 935,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,05*
€ 913,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,21*
€ 882,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-802|
ab € 30,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-801|
ab € 23,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-80|
ab € 15,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.