Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
Artikel-Nr.:
     260W-371046
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42232108
EAN/GTIN:
     4007220148952
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. KSB = Kleinpack Schleifhülsen
Weitere Informationen:
RPM, opt., von:
30000 RPM
RPM, opt., bis:
44000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Innen:
10 mm
Korngröße:
80
Höhe:
20 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
SAP EAN Stck.:
4007220245729
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifhülsen Zylindrisch
ECLASS 12.0:
21012703
ECLASS 7.0:
21019206
ECLASS 8.1:
21019206
ECLASS 9.1:
21019206
proficlass 5.0:
EAC986c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019206
ECLASS 11.1:
21012703
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220148952
AAO676:
42232108
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 10x20mm A80 für universelle Anwendungen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,66*
3 Tage
412
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,95*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,05*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,0125*
€ 13,1175*
2 Tage
312
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,42*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.