Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Precision Adressetiketten 28 x 89 mm, 520 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP-2RLH Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko Instruments SLP-2RLH Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CM-VC9CK2Y
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-2RLH
EAN/GTIN:
     0020963210018
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Seiko Instruments - Adressetiketten - 28 x 89 mm 520 Stck. - für Smart Label Printer 100, 120, 200, 220, 240, 620, 650SE, Pro
Weitere Informationen:
/Media/Mediengrößen:
28 x 89 mm
/Media/Medientyp:
Adressetiketten
/Media/Drucktechnologie:
Direkt thermisch
/Media/Enthaltene Menge:
520 Stck.
/Informationen zur Kompatibilität/Compatible with:
Seiko Instruments Smart Label Printer 100, 120, 200, 220, 240, 620, 650SE, Pro
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 12,81* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 7,97*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,42*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,36*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.