Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsetiketten Icon 88mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsetiketten Icon 88mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 88mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 88mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 88mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70160001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70160001
EAN/GTIN:
     4002432104963
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Endlos-Etikettenkassette Icon
  • permanent klebend
  • intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an
  • strapazierfähig und wasserbeständig
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Plastik (PET)
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
1
Bandlänge:
10 m
Etikettenbreite:
88 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gerätesystem:
Icon
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, folienetikett weiß rolle, etiketten rolle, etikettenrolle leitz, 7016, beständig, Etiketten, Etikettenkartusche, Etikettierkartusche, Kunststoffetiketten, Kunsttoffetikett, Outdooretikett, Outdooretiketten, UV, UV-beständig, UVbeständig, wasserfest
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,75*
€ 35,25*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,62*
€ 36,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,18*
€ 38,35*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,00*
€ 38,40*
2 Tage
583
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 50,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 28,00* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70150001
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.