Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Artikel-Nr.:
     CM-DU78Z5L
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118313061
EAN/GTIN:
     7340118313061
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Weitere Informationen:
/Merkmale/Handbekleidungstyp:
Isolierende Handschuhe
/Merkmale/Produkthauptfarbe:
Blau, Grau, Weiß
/Merkmale/Size (specific):
6
/Merkmale/Zielgruppe:
Erwachsener
/Merkmale/Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener
/Merkmale/Feuchtigkeitsbeständig:
Ja
/Merkmale/Wasserfest:
Ja
/Material/Material:
Spandex
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
ab 18 Paar
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paar
ab 36 Paar
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626034181
ab € 13,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626034198
ab € 13,23*
Ähnlich
Ejendals
7392626034204
ab € 13,29*
Ähnlich
Ejendals
7392626034211
ab € 13,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626037281
ab € 13,24*
Ähnlich
Ejendals
7340118313092
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.