Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift GRIP MATIC 0,5 mm, HB, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau
Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau
Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau
Artikel-Nr.:
     CM-4Z5R923
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137551
EAN/GTIN:
     4005401375517
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift GRIP MATIC 0,5 blau. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen. Farbe des Schaftes: blau. Stärke der Mine: 0,5. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Spitze voll versenkbar:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
blau
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Mine federnd gelagert:
Nein
Stärke der Mine:
0,5
Radierer vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC 1375
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.