Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber "Exklusiv" hellblau 150 x 12 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber "Exklusiv" hellblau 150 x 12 x 8 mm
Splintentreiber "Exklusiv" hellblau 150 x 12 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4520086RC
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4520086RC
EAN/GTIN:
     4049002049507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Hochglanz poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
452 008 6 RC
EAN:
4049002049507
Gewicht:
106 g
Abmessung:
150 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Durchmesser Spitze:
8 mm
Nadellänge:
48 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
hellblau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4255606RC
ab € 27,21*
Zubehör
Rennsteig
4255006RC
ab € 25,85*
Zubehör
Rennsteig
4255306RC
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.