Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Splintentreiber-Satz
>
Artikel
Splintentreibersatz "Exklusiv" bunt in Metallkassette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4255306RC
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4255306RC
EAN/GTIN:
4049002086762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
Sicherheitsschlagkopf
Hochglanz poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
425 530 6 RC
EAN:
4049002086762
Gewicht:
740 g
Ausführung:
pulverlackiert
Profil:
8-kant
Farbe:
mehrfarbig
Bestückung:
6 Stk
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
splintentreiber satz
,
rennsteig splintentreiber-satz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Splintentreiber "Exklusiv" dunkelblau 150 x 12 x 10
Rennsteig
4520106RC
€ 4,09*
Zubehör
Splintentreiber "Exklusiv" gelb 150 x 10 x 3 mm
Rennsteig
4520036RC
€ 3,98*
Zubehör
Splintentreiber "Exklusiv" grün 150 x 10 x 6 mm
Rennsteig
4520066RC
€ 3,98*
Zubehör
Splintentreiber "Exklusiv" hellblau 150 x 12 x 8 mm
Rennsteig
4520086RC
€ 4,08*
Zubehör
Splintentreiber "Exklusiv" orange 150 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4520046RC
€ 3,98*
Zubehör
Splintentreiber "Exklusiv" rot 150 x 10 x 5 mm
Rennsteig
4520056RC
€ 4,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.