Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196602 Herst.-Nr.: 4255006RC EAN/GTIN: 4049002086656 |
| | |
|
| | |
| - hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
- Sicherheitsschlagkopf
- Hochglanz poliert
Weitere Informationen: | | Art. Nr.: | 425 500 6 RC | EAN: | 4049002086656 | Gewicht: | 563 g | Ausführung: | pulverlackiert | Profil: | 8-kant | Farbe: | mehrfarbig | Bestückung: | 6 Stk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,24* | € 37,09* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 28,10* | € 37,23* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,94* | € 37,60* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,02* | € 39,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 33,50* | € 49,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,24* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|