Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DELL 461-10054 Kabelschloss Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 461-10054 Kabelschloss Orange, Silber
DELL 461-10054 Kabelschloss Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     1817-517557
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     461-10054
EAN/GTIN:
     5028254095783
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Schützen Sie Ihr Dell Notebook, Ihren Flachbildschirm, Ihre CPU-Dockingstation oder Ihren Projektor mit dem Kensington MicroSaver-Sicherheitsschloss vor Diebstahl. Der patentierte Kensington MicroSaver® T-Bar-Mechanismus stellt sicher, dass das Schloss perfekt im Schacht an der Dell Hardware sitzt und so eine starke und sichere Verbindung mit der Dell Hardware entsteht. Das Kabel aus der Luftfahrt bietet hohe Sicherheit bei geringem Gewicht. Gummipuffer schützt die Hardware vor Kratzern und Schäden. Schlüsselaustauschservices. Lassen Sie die MicroSaver-Schlüsselnummer auf der Kensington Website registrieren. Sollten Sie je einen Ersatzschlüssel benötigen, wird Ihnen dieser kostenlos zugesendet. Lösungen mit Haupt- und Nebenschlüsseln sind ebenfalls verfügbar, sodass IT-Manager mit einem Hauptschlüssel alle Schlösser aus einer Lieferung öffnen können. Verfügbar über Dell Software und Peripheriegeräte. Wie bei der Kensington Lösung mit Haupt- und Nebenschlüsseln. Mindestbestellmenge: 50 Schlösser. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.Kompatibel mit allen aktuellen und früheren Dell-Laptops, Desktops, Monitore und Projektoren AUSSER dem XPS 13 und Inspiron Duo-Laptops.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Dell Inspiron 1000, 1100, 1200, 1300, 1501, 1520, 1521, 1525, 1526, 1720, 1721, 2200, 2650, 4150, 500m, 5100, 510m, 5150, 6000, 630m, 6400, 640m, 8200, 8500, 8600, 8600c, 9100, 9200, 9300, 9400<br />Dell Latitude 120L, 131L, D430, D430 Advanced, D430 Essential, D530, D610, D610 Advanced, D610 Burner, D610 Essential, E4200, E4300, E5400, E5500, E6400, E6400 ATG, E6500, XT2<br />Dell OptiPlex 170L, 330, 360, 745, 755, 760, 960, FX160, GX280, GX620, SX280<br />Dell Precision M60, Workstation 380, Workstation 380 ADVANCED, Workstation 380 ESSENTIAL, Workstation 380 Premium Power Basic, Workstation 390, Workstation 390 ESSENTIAL, Workstation 490, Workstation 490 ESSENTIAL, Workstation 690, Workstation 690 ESSENTIAL, Workstation T3400, Workstation T5400 <br />Dell Studio 1535, 1537, 1735, 1737, XPS 13, XPS 16<br />Dell Vostro 1000, 1310, 1400, 1500, 1510, 1700, 1710<br />Dell XPS 420, 700, M1210, M1210 Entry, M1330, M1330 (PRODUCT) RED, M1530, M1530 (PRODUCT) RED, M1710, M1710 Value, M1730, M1730 World of Warcraft Edition, M2010
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Silber
Verschlusstyp
Rundkeil
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,37*
€ 38,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 39,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,82*
€ 42,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 44,09*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,86*
€ 44,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 42,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PT9Y3
ab € 331,35*
Zubehör
Dell
K57NN
ab € 518,58*
Zubehör
Dell
VW9T1
ab € 551,11*
Zubehör
Dell
7KTHG
ab € 290,95*
Zubehör
Dell
T2WHH
ab € 303,76*
Zubehör
Dell
H0KM2
ab € 378,08*
Zubehör
Dell
P2X77
ab € 384,60*
Zubehör
Dell
WJN6J
ab € 287,56*
Zubehör
Dell
V8D66
ab € 362,44*
Zubehör
Dell
VMFPX
ab € 417,96*
Zubehör
Dell
6YCRT
ab € 458,92*
Zubehör
Dell
DFF7J
ab € 444,46*
Zubehör
Dell
44NDP
ab € 492,96*
Zubehör
Dell
JX26T
ab € 431,07*
Zubehör
Dell
XP1RF
ab € 856,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.