Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA618641 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA618641 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
DELL AA618641 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71258962
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA618641
EAN/GTIN:
     5397184259573
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 512GB PCIe NVME Class 40 2280 SSD Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 512GB PCIe NVME Class 40 2280 SSD für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Kompatible Produkte
<ul><li>Alienware M17x R2 - Latitude E7450 - XPS 15 (9550) - Latitude E5570 - Latitude E7470 - XPS 13 (9360) - Alienware 17 R4 - OptiPlex 7050 SFF - Precision 7520 - Precision 7720 - Precision Workstation R7920 - Latitude 7390 - Latitude 5290 - Latitude 5490 - Latitude 5590 - Latitude 7390 2-in-1 - Vostro 3670 MT - Precision 7730 - Inspiron 5477 AIO - OptiPlex 3060 SFF - Optiplex XE3 SFF - Latitude 14 Rugged 5424 - Latitude 14 Rugged 5420 - Latitude 14 Rugged Extreme 7424 - Precision 5530 2-in-1 - Inspiron 3480 AIO - Alienware M17 - Latitude 5300 2-In-1 - Precision 3540 - Inspiron 15 7000 (7591) - Latitude 5501 - Vostro 15 7000 (7590) - OptiPlex 7070 MFF - OptiPlex 7070 MT - OptiPlex 7070 SFF - Precision Workstation 3431 SFF - Inspiron 15 5000 (5580) - XPS 15 (7590) - Inspiron 14 5000 (5491) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7791) 2-in-1 - Alienware Aurora R10 - Latitude 5310 - Latitude 5411 - G5 15 (5505) - Latitude 7310 - Optiplex 3280 AIO - Precision 5750 - Precision 7550 - OptiPlex 7080 SFF - Precision 3510 - OptiPlex 7040 SFF - Latitude E7270 - Precision 3520 - OptiPlex 3050 MFF - Latitude 5580 - OptiPlex 7050 MFF - Latitude 7490 - Latitude 7290 - Inspiron 13 5000 (5370) - Latitude 3490 - XPS 15 (9575) - Alienware 17 R5 - Precision 3530 - Precision 7530 - OptiPlex 7060 SFF - Precision Workstation 3430 SFF - Vostro 15 5000 (5581) - Inspiron 14 5000 (5485) - Latitude 3500 - Latitude 5400 - G7 17 (7790) - G5 15 (5590) - Inspiron 14 5000 (5480) - Precision 7740 - Inspiron 13 5000 (N5391) - Inspiron 13 7000 (7391) 2-in-1 - Latitude 5510 - Precision 3550 - Latitude 3410 - Inspiron 14 5000 (5401) - Precision 7750 - Precision Workstation 3440 SFF - Precision Workstation T5810 - Precision Workstation T7910 - Precision 7710 - Latitude E5270 - Latitude 7370 - OptiPlex 5040 SFF - OptiPlex 5040 MT - OptiPlex 5050 MT - XPS 13 (9370) - Latitude 3390 2-in-1 - Alienware 15 R4 - G3 15 (3579) - G5 15 (5587) - Vostro 15 7000 (7580) - OptiPlex 7460 AIO - OptiPlex 7760 AIO - OptiPlex 5060 MFF - Alienware 13 R3 - Vostro 14 5000 (5481) - Inspiron 3280 AIO - Inspiron 15 5000 (5584) - Latitude 5401 - OptiPlex 3070 MFF - OptiPlex 5070 SFF - Alienware M15 R2 - Vostro 13 5000 (5391) - Vostro 15 5000 (5590) - Inspiron 15 3000 (3593) - Inspiron 17 3000 (3793) - Alienware Aurora R9 - Latitude 5410 - Alienware M17 R3 - Latitude 3510 - Latitude 7410 - Alienware Area 51M R2 - OptiPlex 7480 AIO - OptiPlex 7080 XE MFF - Precision 5510 - Precision 7510 - OptiPlex 7040 MT - Alienware 15 R3 - XPS 13 (9365) 2-in-1 - Latitude 7280 - Latitude 7480 - OptiPlex 3050 SFF - OptiPlex 5250 AIO - OptiPlex 5050 SFF - Latitude 7380 - Precision Workstation R7920 XL - Inspiron 15 5000 (5570) - Latitude 5290 2-in-1 - Vostro 3470 SFF - OptiPlex 5260 AIO - XPS 15 (9560) - OptiPlex 5060 MT - OptiPlex 5060 SFF - Optiplex XE3 MT - XPS 13 (9380) - Alienware Area-51M - Inspiron 15 5000 (5583) - Latitude 5300 - Latitude 7300 - Latitude 7400 - Inspiron 13 5000 (N5390) - OptiPlex 5070 MFF - OptiPlex 7470 AIO - OptiPlex 7770 AIO - Precision 5540 - Precision 7540 - Inspiron 14 7000 (7490) - Inspiron 15 5000 (5590) - XPS 13 (7390) - Gaming Desktop (5090) - XPS 13 (9300) - Latitude 5310 2-in-1 - Alienware M15 R3 - Latitude 9510 - Inspiron 14 5000 (5400) 2-in-1 - Latitude 5511 - Precision 3551 - G3 15 (3500) - OptiPlex 5080 MFF - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 MT - OptiPlex 7080 MFF - OptiPlex 5480 AIO - OptiPlex 7780 AIO - Alienware Aurora R11 - Inspiron 15 7000 (7501) - Precision Workstation T7810 - XPS 13 (9350) - Latitude E5470 - Precision 5520 - Latitude 5280 - OptiPlex 3050 MT - Latitude 5480 - OptiPlex 5050 MFF - OptiPlex 7050 MT - XPS 8930 Tower - Latitude 3590 - G3 17 (3779) - Latitude 5491 - Latitude 5591 - Precision 5530 - OptiPlex 7060 MT - OptiPlex 7060 MFF - OptiPlex 3060 MT - OptiPlex 3060 MFF - XPS 15 (9570) - Precision Workstation R3930 - Alienware M15 - Alienware Aurora R8 - Latitude 3400 - Latitude 5500 - Inspiron 15 7000 (7590) - OptiPlex 3070 MT - OptiPlex 3070 SFF - OptiPlex 5070 MT - OptiPlex 5270 AIO - XPS 13 (7390) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5490) - Vostro 14 5000 (5490) - Inspiron 15 7000 (7591) 2-in-1 - Inspiron 14 3000 (3493) - Inspiron 15 5000 (5593) - OptiPlex 7071 Tower - Inspiron 3671 MT - Latitude 12 Rugged Extreme Tablet 7220 - Latitude 7220EX - Latitude 9410 2-in-1 - XPS 15 (9500) - G5 15 (5500) - Inspiron 15 5000 (5501) - XPS 17 (9700) - OptiPlex 5080 MT</li></ul>
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,37*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 807,81*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 761,28*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 670,55*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,04*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 590,69*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 499,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.