Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA615519 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA615519 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
DELL AA615519 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71258872
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA615519
EAN/GTIN:
     5397184259566
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser 256GB PCIe NVME Class 40 2280 SSD Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 256GB PCIe NVME Class 40 2280 SSD für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Kompatible Produkte
<ul><li>Latitude 14 Rugged Extreme 7424 - Latitude 3400 - OptiPlex 7070 MFF - Inspiron 5675 - Inspiron 3671 MT - Latitude 3510 - Precision 7710 - XPS 13 (9360) - Latitude 5310 2-in-1 - OptiPlex 7060 SFF - Precision Workstation R3930 - Alienware M15 - Inspiron 14 5000 (5485) - Precision 7740 - Alienware M17 R3 - Inspiron 15 5000 (5501) - Alienware M17x R2 - Latitude 3490 - XPS 15 (9560) - Precision 5530 - OptiPlex 5060 MT - Inspiron 15 7000 (7591) - OptiPlex 5070 SFF - Precision Workstation T5810 - XPS 15 (9500) - XPS 13 (9365) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5570) - G5 15 (5587) - Alienware Aurora R8 - Precision 5750 - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 SFF - Precision 7720 - Latitude 7490 - Latitude 3590 - Alienware M17 - Inspiron 13 5000 (N5390) - Inspiron 17 7000 (7791) 2-in-1 - Latitude 7410 - Latitude E5570 - OptiPlex 7050 SFF - G3 17 (3779) - Inspiron 15 5000 (5584) - OptiPlex 5070 MT - Precision Workstation 3431 SFF - Precision Workstation T7910 - OptiPlex 5050 MFF - G3 15 (3579) - Latitude 5491 - Latitude 5400 - Inspiron 14 5000 (5480) - Alienware Aurora R9 - Latitude 9410 2-in-1 - Latitude 5411 - Precision Workstation 3440 SFF - Vostro 3670 MT - OptiPlex 5060 MFF - Alienware 13 R3 - Precision 5530 2-in-1 - Latitude 5401 - OptiPlex 7070 MT - Precision 3550 - Precision 3551 - Alienware Area 51M R2 - Precision 7540 - Vostro 15 5000 (5590) - OptiPlex 5080 MFF - Latitude 5480 - OptiPlex 7050 MFF - Latitude 7380 - Latitude 3390 2-in-1 - OptiPlex 7460 AIO - OptiPlex 7060 MT - Inspiron 15 7000 (7501) - OptiPlex 5040 SFF - OptiPlex 5250 AIO - OptiPlex 7760 AIO - Latitude 14 Rugged 5424 - Inspiron 13 7000 (7391) 2-in-1 - Latitude 5310 - Precision 3510 - Precision 5520 - OptiPlex 5260 AIO - OptiPlex 3070 MFF - Vostro 13 5000 (5391) - G5 15 (5505) - Latitude 7480 - Precision Workstation R7920 - Precision 7730 - Alienware Area-51M - XPS 15 (7590) - XPS 13 (9300) - OptiPlex 7080 MT - Precision Workstation R7920 XL - Inspiron 5680 - Latitude 5290 2-in-1 - XPS 13 (9380) - Inspiron 14 5000 (5490) - Inspiron 14 5000 (5491) 2-in-1 - OptiPlex 7071 Tower - Latitude 5511 - OptiPlex 7780 AIO - Precision 3530 - Latitude 5300 2-In-1 - OptiPlex 3070 SFF - OptiPlex 5050 MT - Precision 7520 - Latitude 5290 - Inspiron 13 5000 (5370) - Alienware 17 R5 - XPS 17 (9700) - Precision 7510 - Latitude 5280 - Inspiron 5477 AIO - XPS 15 (9570) - G7 17 (7790) - Precision 5540 - Inspiron 15 7000 (7591) 2-in-1 - Gaming Desktop (5090) - G5 15 (5500) - Precision 7550 - Inspiron 3280 AIO - Latitude 5501 - Vostro 15 7000 (7590) - OptiPlex 7770 AIO - OptiPlex 7080 XE MFF - OptiPlex 5050 SFF - Latitude 5490 - Precision Workstation 3430 SFF - G5 15 (5590) - Alienware M15 R2 - Inspiron 14 5000 (5400) 2-in-1 - OptiPlex 7480 AIO - Latitude E5470 - Latitude 7290 - Latitude 7300 - Latitude 7400 - Inspiron 15 5000 (5593) - Latitude 5410 - OptiPlex 7080 MFF - OptiPlex 5040 MT - Latitude 7280 - XPS 13 (9370) - Latitude 7390 2-in-1 - OptiPlex 5060 SFF - Vostro 15 5000 (5581) - Vostro 14 3000 (3480) - Alienware Aurora R11 - Latitude E7270 - OptiPlex 3050 MFF - Latitude 7390 - XPS 8930 Tower - Latitude 5300 - Precision 3540 - Inspiron 14 3000 (3493) - G3 15 (3500) - Precision 5510 - OptiPlex 7040 SFF - OptiPlex 3050 MT - Optiplex 3280 AIO - OptiPlex 5080 MT - OptiPlex 5480 AIO - Latitude E7470 - Latitude 7370 - Precision 3520 - Latitude 5591 - OptiPlex 7060 MFF - Latitude 7310 - XPS 13 (9350) - Latitude 5590 - Optiplex XE3 MT - OptiPlex 7470 AIO - Inspiron 15 5000 (5590) - Vostro 14 5000 (5490) - Alienware Aurora R10 - Precision Workstation T7810 - OptiPlex 7040 MT - OptiPlex 3050 SFF - Vostro 3470 SFF - OptiPlex 3060 SFF - OptiPlex 3060 MFF - Latitude 5500 - OptiPlex 7070 SFF - OptiPlex 5270 AIO - XPS 13 (7390) - XPS 15 (9550) - Latitude 5580 - Alienware 15 R4 - OptiPlex 3060 MT - XPS 13 (7390) 2-in-1 - Inspiron 14 7000 (7490) - Inspiron 15 3000 (3593) - Latitude 7220EX - Alienware M15 R3 - Latitude 9510 - Latitude 3410 - Precision 7750 - Latitude E5270 - OptiPlex 7050 MT - XPS 15 (9575) - Vostro 15 7000 (7580) - Optiplex XE3 SFF - Latitude 14 Rugged 5420 - Inspiron 3480 AIO - Inspiron 15 7000 (7590) - OptiPlex 5070 MFF - Inspiron 13 5000 (N5391) - Inspiron 17 3000 (3793) - Latitude E7450 - Alienware 15 R3 - Alienware 17 R4 - Precision 7530 - Vostro 14 5000 (5481) - Inspiron 15 5000 (5583) - Latitude 3500 - OptiPlex 3070 MT - Inspiron 15 5000 (5580) - Latitude 12 Rugged Extreme Tablet 7220 - Latitude 5510 - Inspiron 14 5000 (5401)</li></ul>
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,37*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 807,81*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 761,28*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 670,55*
Zubehör
Dell
PTX1H
ab € 1.224,39*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,04*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 590,69*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 499,51*
Zubehör
Dell
CVYXX
ab € 1.111,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.