Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 97300GE Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 97300GE Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Gelb
Bene 97300GE Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107480961
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97300GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
250 g/m²
Anzahl der unterstützten Ringe
6
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05774*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09262*
€ 0,11022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09032*
€ 0,10748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08272*
€ 0,09844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07982*
€ 0,09499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07862*
€ 0,09356
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05774*
€ 0,06871
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,82*
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.