Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Ubiquiti Dream Machine Professional Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112595521
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UDM-PRO-UK
EAN/GTIN:
     810084690475
Suchbegriffe:
Business-Switch
Hardware-Firewall
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCM
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
285.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Stromversorgung
50 W
Stromverbrauch (max.)
33 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz
3.5 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A57
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedien
eMMC
Flash-Speicher
16000 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl WAN-/Ethernet-LAN-Steckplätze
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOORBELL-PRO
ab € 239,11*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-BULLET
ab € 106,41*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-DOME-ULTRA
ab € 67,07*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-FLEX
ab € 107,95*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-PRO
ab € 303,05*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-INS-EU
ab € 90,04*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UAP-FLEXHD
ab € 119,57*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-DOME
ab € 147,44*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UK-ULTRA
ab € 63,93*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE-IW
ab € 252,27*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6+
ab € 81,08*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-MESH
ab € 150,23*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-PRO
ab € 129,31*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-OUTDOOR
ab € 160,02*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-PRO
ab € 146,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.