Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL15-M2KTN-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL15-M2KTN-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED
PATLITE SL15-M2KTN-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97371738
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL15-M2KTN-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
5.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Gewicht
890 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Bernstein
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Lampen Schutzart
Diffusor
Befestigungsart
Schrauben
LED Farbe
Bernstein
Produktfarbe
Bernstein
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, KC, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,5847*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.