Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE7492-QS Tischsäge 4800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE7492-QS Tischsäge 4800 RPM
DeWALT DWE7492-QS Tischsäge 4800 RPM
DeWALT DWE7492-QS Tischsäge 4800 RPM
DeWALT DWE7492-QS Tischsäge 4800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96973943
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE7492-QS
EAN/GTIN:
     5035048692653
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge dewalt
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2000 W
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl der Sägeblätter
1
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
250 mm
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Breite
680 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
26500 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
4800 RPM
Schnitttiefe bei 45º
55 mm
Schnitttiefe bei (90º)
77 mm
Schalldruckpegel
92 dB
Schallleistungspegel
105.2 dB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 616,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,60*
€ 733,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,60*
€ 707,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,15*
€ 697,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
€ 241,33*
Zubehör
DeWalt
DT1957-QZ
€ 23,41*
Zubehör
DeWalt
DT4322-QZ
€ 59,44*
Zubehör
DeWalt
DT4351-QZ
€ 63,37*
Zubehör
DeWalt
DT4287-QZ
€ 67,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.