Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT1957-QZ Kreissägeblatt 25 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT1957-QZ Kreissägeblatt 25 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT1957-QZ Kreissägeblatt 25 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96096235
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1957-QZ
EAN/GTIN:
     5035048095744
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
250 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
48
Dicke
2 mm
Markenkompatibilität
DeWALT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4310
ab € 40,00*
Ähnlich
DeWalt
DT1952-QZ
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.