Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb
DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb
DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb
DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb
DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97723787
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DE7400-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Ausziehbarer, gummierter Transportgriff. - Für den Einsatz mit den DEWALT Tischkreissägen. - Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht Transport inkl. montierter Säge. - Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. - Einfach und schnell einklappbare Standbeine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ständermaterial
Aluminium
Einklappbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE7485RS-QS
ab € 682,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.