Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
LG 65EP5G-B Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") OLED 770 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 12/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95267609
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65EP5G-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Digital Signage
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeableitung (max.)
1603.7 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
OLED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
770 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Reaktionszeit
0.1 ms
Kontrastverhältnis
1850000:1
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
120 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Touch Reaktionszeiten
0.1 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1446.3 mm
Display Tiefe
272 mm
Display Höhe
896.5 mm
Displaygewicht
31000 g
Breite
1446.3 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
823.8 mm
Gewicht
31000 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1446.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
272 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
896.5 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
Dolby Vision
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
2
Menüsprachen
Englisch, Koreanisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
12/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
Technische Details
Multi-Screen (Zoom)
Ja
Sonstige Funktionen
Geräuschunterdrückung
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
CB / NRTL
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class "A"/CE/KC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
129 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
1023.6 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Computersystem
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
11.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
8.9 mm
Rahmenbreite (oben)
8.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audio (L,R) Out
1
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.284,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.635,68*
€ 13.846,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.551,89*
€ 13.746,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.346,91*
€ 13.502,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.284,36*
€ 13.428,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,33*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,90*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,17*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,69*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,63*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,57*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.