Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     C1305-61510017
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     61510017
EAN/GTIN:
     4025112106408
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Keyboard
Tastatur
Hochwertige Schutzmembran für die beliebte STREAM Tastatur
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturabdeckung
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Kirsche
Kompatibilität:
Stream
Produktfarbe:
Grau
Material:
Silikon
Schutzfunktion:
Abnutzungsresistent
Zertifizierung:
cURus VDE-GS
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Breite:
463 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.