| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-9412469 Herst.-Nr.: CMSA8GX3M2A1066C7 EAN/GTIN: 843591013857 |
| |
|
| | |
| Alle Mac-Speicherlösungen werden im Apple® Compatibility Lab getestet und sind garantiert kompatibel mit allen Apple-Computersystemen, die DDR3-SODIMM-Speicher mit 4 GB unterstützen, darunter die Modelle iMac®, Mac mini, Mac Pro, MacBook®, MacBook Pro und MacBook Air. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mac-Kompatibilität | Ja | Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1066 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | | CAS Latenz | 7 | | Speicherspannung | 1.5 V | | SPD profil | Ja | | Ursprungsland | Taiwan | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | Works with any Mac® computer that supports 4GB DDR3 SODIMMs, including iMac®, Mac mini, MacBook®, and MacBook Pro models. | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Ähnlich | |
| | ab € 101,64* | Ähnlich | |
| | ab € 145,39* | Ähnlich | |
| | ab € 115,22* | Ähnlich | |
| | ab € 284,31* | Ähnlich | |
| | ab € 81,65* | Ähnlich | |
| | ab € 81,60* | Ähnlich | |
| | ab € 212,01* | Ähnlich | |
| | ab € 198,22* | Ähnlich | |
| | ab € 17,33* | Ähnlich | |
| | ab € 21,88* | Ähnlich | |
| | ab € 274,26* | Ähnlich | |
| | ab € 28,96* | Ähnlich | |
| | ab € 40,15* | Ähnlich | |
| | ab € 36,73* | Ähnlich | |
| | ab € 44,05* |
| | |
|