Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115141247
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020277-EU
EAN/GTIN:
     840006670773
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 - 5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
624 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
52 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
125 mm
Weitere Suchbegriffe: corsair pc netzteil, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001489BOX
ab € 92,74*
Ähnlich
AMD
100-100000252BOX
ab € 103,96*
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 106,68*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 137,07*
Ähnlich
AMD
100-100001503WOF
ab € 187,86*
Ähnlich
AMD
100-100000589WOF
ab € 310,39*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.725,02*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 14,28*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 17,29*
Ähnlich
Corsair
CL-9011118-WW
ab € 31,28*
Ähnlich
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 73,47*
Ähnlich
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,41*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 42,80*
Ähnlich
Corsair
CP-8920257
ab € 16,92*
Ähnlich
Corsair
CMT32GX5M2B5200C40
ab € 117,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.