Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Scheduler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93878017
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000091
EAN/GTIN:
     0097855169990
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
RICHTIGER ORT, RICHTIGE ZEIT
Tap Scheduler erleichtert den Zugriff auf Meetinginformationen und die Buchung eines Raums für Ad-hoc- oder zukünftige Besprechungen. Lässt sich problemlos als spezielles Planungspanel für führende Raumplanungslösungen einsetzen: Mitarbeitende finden den richtigen Raum auf Anhieb.

GRÜN HEISST LOS
Finden Sie anhand der grünen oder roten LED-Leuchten, die die Verfügbarkeit aus der Ferne anzeigen, schnell einen freien Raum.

SAUBERE, PROBLEMLOSE INSTALLATION
Beiliegende Halterungen und saubere Kabelführung sorgen für eine ansprechende, professionelle Einrichtung.

GLASHALTERUNG
Befestigen Sie Tap Scheduler und behalten Sie an beiden Seiten des Glases eine saubere Optik.

HALTERUNG FÜR PFOSTENMONTAGE
Befestigen Sie Tap Scheduler mit der beiliegenden Halterung an einem Tür- oder Fensterrahmen und sorgen Sie so für noch bessere Sichtbarkeit.

WANDMONTAGE
Platzieren und befestigen Sie Tap Scheduler überall an der Wand.

KABELFÜHRUNG
Verstecken Sie Kabel in einer Wand, an einem Pfosten oder in anderen Richtungen mit verschiedenen Verlegeoptionen.

SPEZIELL ALS PLANUNGSPANEL ENTWICKELT
Mit einem großen Bildschirm und einem glatten, dezenten Profil wurde Tap Scheduler für eine einfache Bildbetrachtung und Verwendbarkeit gestaltet. Verlassen Sie sich auf Tap Scheduler für eine zuverlässige Leistung mit stabilen Komponenten, die für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden.

NUTZEN SIE IHREN VORHANDEN PLATZ OPTIMAL AUS
Fügen Sie Tap Scheduler ganz einfach einer Vielfalt von Konferenzräumen hinzu, von Telefonkabinen über Videoräume bis hin zu Sitzecken. So unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden, schnell den richtigen Besprechungsort zu finden. Schneller Einsatz und schnelle Akzeptanz durch einfache Einrichtung und eine intuitive Benutzererfahrung.

WÄHLEN SIE IHRE PLATTFORM
Ermöglichen Sie ein nahtloses Meeting-Erlebnis mit Tap Scheduler und den vielfältigen Raumlösungen von Logitech, die sich mit Microsoft Teams®, Zoom Rooms™ und anderen Dienstleistern einbinden lassen, um die Zusammenarbeit auf ein neues Level zu bringen.

EINFACHE VERWALTUNG MIT LOGITECH SYNC
Mit Logitech Sync können Sie Tap Scheduler zusammen mit Ihren übrigen Konferenzraumgeräten von einer einzigen Plattform aus überwachen und verwalten.

EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN
Logitech engagiert sich für eine nachhaltigere Welt. Wir arbeiten aktiv daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen.

SORGEN SIE MIT SELECT SERVICE KONTINUITÄT
Beseitigen Sie Hindernisse für die Zusammenarbeit und sorgen Sie dafür, dass Ihre Konferenzräume immer für das nächste Meeting bereit sind. Select ist ein Serviceplan, der für alle Raumgrößen und Bereitstellungen vorteilhaft ist. Optimieren Sie die Betriebszeit mit Expertensupport innerhalb einer Stunde, schnellem Produktaustausch und den Premium-Funktionen von Sync, um Probleme proaktiv zu beheben, bevor sie sich auf Ihr Unternehmen auswirken. Mit Select arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um das tägliche Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Leistung zu optimieren und Ihre Investition zu maximieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
199 mm
Breite des Versandkartons
260 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Netzstandard
IEEE 802.3af
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.2 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
700 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Betrachtungswinkel
170 °
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Design
Gehäusefarbe
Graphit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
2170 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 486,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,13*
€ 563,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000094
€ 556,33*
Zubehör
Logitech
952-000126
€ 107,93*
Zubehör
Logitech
952-000127
€ 107,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.