Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Scheduler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Artikel-Nr.:
     643-400173
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000094
EAN/GTIN:
     0097855169983
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
199 mm
Breite des Versandkartons
260 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Netzstandard
IEEE 802.3af
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.2 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
700 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Betrachtungswinkel
85 °
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Design
Gehäusefarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
2170 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 504,01*
€ 553,96*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 564,06*
€ 612,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 567,67*
€ 613,95*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 568,94*
€ 618,94*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 579,45*
€ 627,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,96*
€ 652,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,05*
€ 648,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,01*
€ 599,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000091
€ 488,10*
Zubehör
Logitech
952-000126
€ 107,68*
Zubehör
Logitech
952-000127
€ 107,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.