Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104464018 Herst.-Nr.: 79438 EAN/GTIN: 4006209794388 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rohrschelle | | Anzahl | 50 | | Klemmbereich | 56 - 63 mm | | Größe (Imperial) | 2 " | | Statische Belastung (max.) | 0.9 kN | | Verbindender thread type | M8/M10 | | Schraubengewinde | M5 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 99 mm | | Höhe | 95 mm | | Abmessungen des Schellenbands (B x T) | 20 x 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9686* | € 1,2686* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 80,905* | € 101,155* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,99* | ab € 99,125* | € 122,195* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 103,10* | € 127,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|