Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 40-44 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079435
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079435
EAN/GTIN:
     4006209794357
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
79 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
76 mm | 47 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,90 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
40 - 44 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4060.90 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8298*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3961*
€ 1,66136
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,3398*
€ 1,59436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1898*
€ 1,41586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0898*
€ 1,29686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0598*
€ 1,26116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0198*
€ 1,21356
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8298*
€ 0,98746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.