Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 32-37 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079434
EAN/GTIN:
     4006209794340
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
72 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
68 mm | 42 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
1 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
32 - 37 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
6267.10 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,947*
€ 1,1878*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 93,85*
€ 116,82*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 114,92*
€ 141,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 118,67*
€ 144,80*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 147,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1878*
€ 1,41348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1477*
€ 1,36576
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1476*
€ 1,36564
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1475*
€ 1,36553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1474*
€ 1,36541
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,1473*
€ 1,36529
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,1472*
€ 1,36517
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,1471*
€ 1,36505
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.