Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 45-50 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010245
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079436
EAN/GTIN:
     4006209794364
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
88 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
86 mm | 52 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,90 kN
Nenngröße:
1 1/2 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
45 - 50 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4374.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1574*
€ 1,5182*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 51,35*
€ 66,74*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 68,03*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 67,605*
€ 85,475*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 82,39*
€ 103,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5182*
€ 1,80666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4381*
€ 1,71134
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4379*
€ 1,7111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4378*
€ 1,71098
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4377*
€ 1,71086
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,4376*
€ 1,71074
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,4375*
€ 1,71063
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,4374*
€ 1,71051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1574*
€ 1,37731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.