Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 302541 Seifenspender-Ersatzteil Spülbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 302541 Seifenspender-Ersatzteil Spülbürste
Brabantia 302541 Seifenspender-Ersatzteil Spülbürste
Brabantia 302541 Seifenspender-Ersatzteil Spülbürste
Brabantia 302541 Seifenspender-Ersatzteil Spülbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92980438
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     302541
EAN/GTIN:
     8710755302541
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Verliert Ihre SinkSide Spülbürste mit Spülmittelspender von Brabantia ihre charakteristische Frisur? Ersetzen Sie sie einfach durch eine neue. Nein, keine komplett neue Bürste – einfach nur neue Borsten aufschrauben! Die Ersatzspülbürste von Brabantia wird in einem Zweier-Set geliefert, sodass Sie immer einen Ersatz zur Hand haben. Nie wieder Struwwelpeter!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
66 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Spülbürste
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.